イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの クランクハンドル
BA バランスハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38688517
品番
BA110
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,829
販売価格(税別)
¥
6,208
バスケットに入れる
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
44
寸法H(mm)
17.5
寸法K(mm)
1.5
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
9
質量(g)
260
寸法J(Φmm)
12(H7)
寸法L(Φmm)
23
寸法P(Φmm)
5.5
寸法G(Φmm)
18