イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
SH スピードハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38688571
品番
SH63C
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
66
寸法D(mm)
44
寸法G(mm)
10
寸法J(mm)
-
種別
スピードハンドル
材質(本体)
FCD450
質量(g)
550
タイプ
下穴
寸法L(mm)
-
全高(mm)
66
ボス径(Φmm)
38
寸法D1(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
38
寸法B(Φmm)
-
寸法F(Φmm)
5
寸法E(Φmm)
22
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装