SH スピードハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 タイプメネジ 注文コード38688596 品番SH50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は寸法A・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)50 寸法B(mm)56 寸法D(mm)39 寸法G(mm)- 寸法J(mm)M12×1.75 種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 質量(g)310 タイプメネジ 寸法L(mm)- 全高(mm)56 ボス径(Φmm)30 寸法D1(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)30 寸法B(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)19 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38688596 SH50T 02033841 SH50T スピード ハンドル イマオコーポレーション スピード ハンドル イマオコーポレーション 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする