イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
SH スピードハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
63
タイプ
メネジ
注文コード
38688605
品番
SH63T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
寸法A・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
66
寸法D(mm)
44
寸法G(mm)
-
寸法J(mm)
M16×2
種別
スピードハンドル
材質(本体)
FCD450
質量(g)
500
タイプ
メネジ
寸法L(mm)
-
全高(mm)
66
ボス径(Φmm)
38
寸法D1(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
38
寸法B(Φmm)
-
寸法F(Φmm)
-
寸法E(Φmm)
22
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38688605
SH63T
02033857
SH63T
スピード ハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました