※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分析・環境・測定器具
ジーエルサイエンスの ガス採取/発生
ジーエルサイエンスの ガス採集袋/びん
スマートバッグ PA 3008シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38688799
品番
3008-97120
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
種別
AA-20
材質
ビニルアルコール系ポリマーフィルム
容量(L)
20
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
61-3525-84
フィルム厚さ(μm)
53
スリーブ径(Φmm)
片口標準スリーブ:6