※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分析・環境・測定器具
ジーエルサイエンスの ガス採取/発生
ジーエルサイエンスの ガス採集袋/びん
スマートバッグ PA 3008シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38688826
品番
3008-97160
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
種別
AA-100
材質
ビニルアルコール系ポリマーフィルム
容量(L)
100
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
61-3525-87
フィルム厚さ(μm)
53
スリーブ径(Φmm)
片口標準スリーブ:6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000