イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
SB-SUS ステンレス握り玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38689095
品番
SB20×5-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
M5×0.8
寸法D(mm)
10
材質(本体)
SUS304
質量(g)
30
寸法A(Φmm)
S20