イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
SB-SUS ステンレス握り玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38689122
品番
SB25×8-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
M8×1.25
寸法D(mm)
14
材質(本体)
SUS304
質量(g)
55
寸法A(Φmm)
S25