※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB40 ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション 38689217 ALB40 ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション 38689217

ALB アルミ握り玉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38689217 品番 ALB40
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,841
販売価格(税別)
3,492

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

寸法B(mm)37 寸法C(mm)M10×1.5 寸法D(mm)18 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 質量(g)85 寸法A(Φmm)S40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38689201
2023-06-30
用途:
自作したラッキーボール台のボールを打つためのトリガーの持ち手
久保指物店 様 (製造業)

以前は重いステンレス製の握り玉を使っていましたが、このアルミ製の握り玉は軽いのでバネの力がボールにしっかりと伝わり、握り玉の球面の仕上げも滑らかでとても満足しています。

対象商品:
38689192
2016-11-29
用途:
スキーブーツの過去のパーツに使用
からさわ歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

あらかじめネジ穴が開いているのでそのまま装着して使用できます。
新しいスキーブーツの骨のあたる部分を広げるのに使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする