PKN ピックドノブ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38689271 品番 PKN30A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥470
販売価格(税別)
427
寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)15 寸法D(mm)3(±0.5) 寸法F(mm)16 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付長(mm)16 取付部めねじ 質量(g)13 種類マッシュルーム形 寸法EM6×1 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38689305
2021-11-01
用途:
鍋ふたつまみ

M12の物が中々無くてずっと探していた物が
見つかり助かりました。

対象商品:
38689271
2021-04-14
用途:
金属製鍋のツマミとして
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋に付いていたノブが金属製で熱くなると、持てなかったが、このノブに交換してから問題無く持てるようになった。

対象商品:
38689271
2020-02-28
用途:
送信機器の操作レバー用
製造業

押す動作だけでなく、引く動作も必要ですので
球形ツマミではなく、キノコ形ツマミを探していました。
モノタロウで扱っていて良かったです。
指の引っかかりが良く、気に入っています。

対象商品:
38689253
2019-07-27
用途:
建設機械、農機具の修理

安価でとても使いやすい。ネジピッチもほとんどの機械に合うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする