PKN ピックドノブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 注文コード38689287 品番PKN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)15 寸法D(mm)3(±0.5) 寸法F(mm)16 ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付長(mm)16 取付部めねじ 質量(g)12 種類マッシュルーム形 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38689287 PKN30 02034277 PKN30 ピックドノブ イマオコーポレーション ピックドノブ イマオコーポレーション 1個 485 税込534 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38689305
2021-11-01
用途:
鍋ふたつまみ

M12の物が中々無くてずっと探していた物が
見つかり助かりました。

対象商品:
38689271
2021-04-14
用途:
金属製鍋のツマミとして
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋に付いていたノブが金属製で熱くなると、持てなかったが、このノブに交換してから問題無く持てるようになった。

対象商品:
38689271
2020-02-28
用途:
送信機器の操作レバー用
製造業

押す動作だけでなく、引く動作も必要ですので
球形ツマミではなく、キノコ形ツマミを探していました。
モノタロウで扱っていて良かったです。
指の引っかかりが良く、気に入っています。

対象商品:
38689253
2019-07-27
用途:
建設機械、農機具の修理

安価でとても使いやすい。ネジピッチもほとんどの機械に合うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする