PG ピラーグリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ポリプロピレン 注文コード38689427 品番PG50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は材質など20種類から選べます 他の種類を見る

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)

材質(本体)ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0〜80 色(本体)ブラック 表面処理(本体)つや消し 寸法B(Φmm)21 寸法C(Φmm)17 寸法D(Φmm)10 タイプセルフロック 寸法A(mm)50 寸法E(mm)35 質量(g)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38689427 PG50N 02034191 PG50N ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 1個 301 税込331 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-30
用途:
ジグのハンドル
その他業種

めねじの部分は樹脂で、インサートナットでは無いので耐久性が心配。次回破損したら全体がSUSのものにしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする