PG ピラーグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38689515 品番 PG50A
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)

寸法G(mm)3.5 材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法Lf(mm)25 寸法B(Φmm)21 寸法C(Φmm)17 寸法D(Φmm)6.5 タイプメネジ 寸法A(mm)50 寸法E(mm)M6×1 寸法F(mm)25 質量(g)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-30
用途:
ジグのハンドル
その他業種

めねじの部分は樹脂で、インサートナットでは無いので耐久性が心配。次回破損したら全体がSUSのものにしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする