BG バーグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38689612 品番BG6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)

寸法A(mm)M6×1 寸法B(mm)10 寸法C(mm)59 寸法D(Φmm)18 質量(g)30 タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 寸法E(Φmm)16 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38689612 BG6 02033972 BG6 バーグリップ イマオコーポレーション バーグリップ イマオコーポレーション 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする