イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
BG バーグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38689621
品番
BG8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
59
寸法D(Φmm)
18
質量(g)
30
タイプ
メネジ
材質(グリップ)
ポリプロピレン
寸法E(Φmm)
16
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38689621
BG8
02033981
BG8
バーグリップ
イマオコーポレーション
1個
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました。