RG・RGS 回転グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(シャンク)SUM22L 注文コード38689786 品番RG50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770
この商品はねじ寸法・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)50 寸法D(mm)13 寸法E(mm)M6×1 寸法F(mm)3 質量(g)37 ねじ長さ(mm)13 外径(Φmm)21 ねじ寸法M6×1 グリップ長さ(mm)50 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)17 寸法B(Φmm)21 材質(シャンク)SUM22L 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38689786 RG50 02034356 RG50 回転グリップ イマオコーポレーション 回転グリップ イマオコーポレーション 1個 959 税込1,055 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする