曜日別特売
RG115 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG115 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689822
RG115 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689822

RG・RGS 回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M10×1.5注文コード38689822品番RG115
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥2,006
販売価格(税別)
1,824

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)116寸法D(mm)17寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)5質量(g)143ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)29ねじ寸法M10×1.5グリップ長さ(mm)116材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)23寸法B(Φmm)29材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする