※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGS50 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689847 RGS50 RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689847

RG・RGS 回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M8×1.25 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(シャンク)SUS303 注文コード38689847 品番RGS50
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,313
販売価格(税別)
1,194
この商品はねじ寸法・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)50 寸法D(mm)15 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)5 質量(g)52 ねじ長さ(mm)15 外径(Φmm)21 ねじ寸法M8×1.25 グリップ長さ(mm)50 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法C(Φmm)17 寸法B(Φmm)21 材質(シャンク)SUS303 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする