曜日別特売
RG65N RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション 38689935

RG・RGS 回転グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ寸法-材質(グリップ)ポリプロピレン製注文コード38689935品番RG65N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)65寸法D(mm)15寸法E(mm)M8×1.25寸法F(mm)4質量(g)68ねじ長さ(mm)-外径(Φmm)-ねじ寸法-グリップ長さ(mm)-材質(グリップ)ポリプロピレン製寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)23材質(シャンク)スチール製色(グリップ)-表面処理(シャンク)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする