イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690057
品番
NA32
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ寸法
M12×1.75
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(シャンク)
クロムメッキ(SUM22)
種別
おねじ付
色(グリップ)
ブラック
耐熱温度(℃)
-
二面幅F(mm)
-
表面処理(シャンク)
クロムメッキ
寸法A(Φmm)
32
寸法C(Φmm)
20
タイプ
固定握り
寸法B(mm)
108
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
M12×1.75
質量(g)
105