GR16 NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690066

NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1 注文コード38690066 品番GR16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品はねじ寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法M6×1 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22) 種別おねじ付 色(グリップ)ブラック 耐熱温度(℃)80 二面幅F(mm)- 表面処理(シャンク)クロムメッキ 寸法A(Φmm)16 寸法C(Φmm)10 タイプ回転握り 寸法B(mm)54 寸法D(mm)13 寸法E(mm)M6×1 質量(g)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38690066 GR16 02037786 GR16 エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション 1個 739 税込813 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする