イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690102
品番
ALG16
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
50
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
-
質量(g)
20
タイプ
固定握り
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
16