イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690145
品番
ALG16R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
49
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
5.5
質量(g)
35
タイプ
回転握り
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
16