イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690154
品番
ALG20R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
61
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
6
質量(g)
55
タイプ
回転握り
寸法C(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
20