イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690172
品番
ALG32R
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
95
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
10.5
質量(g)
195
タイプ
回転握り
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
32