SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38690224 品番SA25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 質量(g)175 タイプ固定握り、ねじこみ型 寸法D(mm)18 寸法E(mm)M10×1.5 寸法B(mm)80 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)25 表面処理(本体)硬質クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38690224 SA25 02034435 SA25 鋼製握り イマオコーポレーション 鋼製握り イマオコーポレーション 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする