イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38690233
品番
SA32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
おねじ付
材質(本体)
SUM22
質量(g)
355
タイプ
固定握り、ねじこみ型
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
100
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
32
表面処理(本体)
硬質クロムメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38690233
SA32
02034444
SA32
鋼製握り
イマオコーポレーション
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。