SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38690242 品番SA36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 質量(g)525 タイプ固定握り、ねじこみ型 寸法D(mm)22 寸法E(mm)M16×2 寸法B(mm)112 寸法C(Φmm)22 寸法A(Φmm)36 表面処理(本体)硬質クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38690242 SA36 02034453 SA36 鋼製握り イマオコーポレーション 鋼製握り イマオコーポレーション 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする