イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38690267
品番
RA16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22
質量(g)
45
タイプ
回転握り、ねじこみ型
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M6×1
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
16
表面処理(本体)
硬質クロムメッキ