イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38690285
品番
RA25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUM22
質量(g)
170
タイプ
回転握り、ねじこみ型
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
85
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
25
表面処理(本体)
硬質クロムメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38690285
RA25
02034304
RA25
鋼製回転握り
イマオコーポレーション
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました