イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690321
品番
SRG13S
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
8
質量(g)
27
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応