イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690337
品番
SRG16S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法B(mm)
35
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
10
質量(g)
50
寸法C(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応