イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690346
品番
SRG20S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法B(mm)
40
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
13
質量(g)
90
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応