イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SBG ステンレスバーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690364
品番
SBG8
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
59
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
18
寸法E(Φmm)
16