イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SBG ステンレスバーグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690391
品番
SBG16
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(mm)
M16×2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
97
質量(g)
390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
28
寸法E(Φmm)
25.5