イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SRG ステンレス回転握り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690407
品番
SRG10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
8
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
M5×0.8
質量(g)
25