イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
SRG ステンレス回転握り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690425
品番
SRG16
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
13
寸法B(mm)
68
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M8×1.25
質量(g)
100