FR22B ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690635

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)22 タイプ折り曲げ型、オネジ 注文コード38690635 品番FR22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は寸法A・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法B(mm)77 寸法D(mm)22.5 寸法E(mm)15 寸法F(mm)M10×1.5 寸法G(mm)5 質量(g)120 タイプ折り曲げ型、オネジ 材質(グリップ)ポリアミド 耐熱温度(℃)- 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)22 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38690635 FR22B 02037761 FR22B エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする