イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
BLG ボールグリップ(セルフロック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690696
品番
BLG25
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥353
販売価格(税別)
¥
321
バスケットに入れる
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
24
質量(g)
12