BLG ボールグリップ(セルフロック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38690732 品番 BLG35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥492
販売価格(税別)
447

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。

寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)15 寸法C(Φmm)10 寸法D(mm)18 寸法E(mm)33 質量(g)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする