イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
BLG ボールグリップ(セルフロック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690757
品番
BLG40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥608
販売価格(税別)
¥
553
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
15
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
37
質量(g)
40