※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
CG コニカルグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38690836
品番
CG35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
21
質量(g)
34
タイプ
セルフロック