OG オーバルグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜110 色(グリップ)ブラック 注文コード38690915 品番OG55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は材質・使用温度範囲・色など29種類から選べます 他の種類を見る

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

タイプセルフロック、インサート有 寸法A(mm)54 寸法E(mm)40 寸法F(mm)- 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-20〜110 寸法D(Φmm)12 材質(グリップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)60 寸法C(Φmm)20 寸法B(Φmm)33 色(グリップ)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38690915 OG55 02034042 OG55 オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション 1個 569 税込626 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする