OG オーバルグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-20〜90 色(グリップ)ブラック 注文コード38691116 品番OG25M
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥235
販売価格(税別)
214
この商品は材質・使用温度範囲・色など29種類から選べます 他の種類を見る

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

タイプメネジ 寸法A(mm)25 寸法E(mm)M6×1 寸法F(mm)16 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20〜90 寸法D(Φmm)3.5 材質(グリップ)ポリアミド 耐熱温度(℃)- 寸法C(Φmm)12 寸法B(Φmm)16 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする