イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
OG オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(グリップ)
ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-20〜90
色(グリップ)
ブラック
注文コード
38691125
品番
OG30M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥267
販売価格(税別)
¥
243
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用温度範囲・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
タイプ
メネジ
寸法A(mm)
32
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
20
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
3.5
材質(グリップ)
ポリアミド
耐熱温度(℃)
-
寸法C(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
20
色(グリップ)
ブラック