※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
38691222
品番
EALA78A
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,239
販売価格(税別)
¥
1,126
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ・取付穴径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
50.5
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
36
寸法G(Φmm)
16
寸法H(mm)
3.5
寸法J(mm)
36.5
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
14
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
78
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
26
質量(g)
61
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四酸化鉄皮膜
レバー色
つや消しブラック