※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
注文コード
38691247
品番
EALA95A
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ・取付穴径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
56.5
寸法C(mm)
61.5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
43
寸法G(Φmm)
19
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
45
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
M10×1.5
寸法M(mm)
17
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
95
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
歯数
28
質量(g)
93
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四酸化鉄皮膜
レバー色
つや消しブラック