EALA44C-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691274

EALA44C-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691274
EALA44C-SUS EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション 38691274

EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6注文コード38691274品番EALA44C-SUS
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,569
販売価格(税別)
1,426
寸法A(mm)44寸法B(mm)30.5寸法C(mm)34寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)11寸法F(mm)24.5寸法G(Φmm)10寸法H(mm)3.5寸法J(mm)22.5寸法K(mm)3寸法L(mm)M6×1寸法M(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)8回し半径(mm)44材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)歯数18質量(g)15材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-レバー色つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする