EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード38691292 品番EALA63B-SUS
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,911
販売価格(税別)
1,737
この商品はねじ長さ・取付穴径など152種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)63 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)42 寸法D(Φmm)19 寸法E(mm)13.5 寸法F(mm)31 寸法G(Φmm)13.5 寸法H(mm)3.5 寸法J(mm)30 寸法K(mm)4 寸法L(mm)M8×1.25 寸法M(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)10 回し半径(mm)63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数24 質量(g)34 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする