EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード38691317 品番EALA78B-SUS
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,454
販売価格(税別)
2,231
この商品はねじ長さ・取付穴径など152種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)78 寸法B(mm)45 寸法C(mm)50.5 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)16 寸法F(mm)36 寸法G(Φmm)16 寸法H(mm)3.5 寸法J(mm)36.5 寸法K(mm)4 寸法L(mm)M10×1.5 寸法M(mm)14 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)78 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数26 質量(g)55 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(ねじ部)- レバー色つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする